SCHNEIDER ELECTRIC - Sichttür für PLM64T ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM64TG
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 436 mm
Höhe - 436 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422381
Sonepar Artikelnummer
121171360
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM64TG
Hersteller Typ
NSYDPLM64TG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM64TG
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
436 mm
Höhe:
436 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.404 kg


