Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Simple-Loader, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Simple-Loader, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A8120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Softwaretool

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118309685

Sonepar Artikelnummer

120576833

Hersteller Artikelnummer

VW3A8120

Hersteller Typ

VW3A8120

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A8120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Softwaretool

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.136 kg

Konfigurationstool -Simple-Loader-, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312. Mit dem -Simple-Loader- lässt sich die Konfiguration eines unter Spannnung stehenden Umrichters auf einen anderen unter Spannnung stehenden Umrichter duplizieren. Der Anschluss erfolgt über die RJ45- Kommunikationsschnittstelle des Umrichters. Mit dem -Multi-Loader- können Konfigurationen von einem PC oder Umrichter geladen bzw. eingespielt werden. Er ermöglicht die Speicherung von mehr als 100 Konfigurationen auf einer Standard-SD-Speicherkarte. Die Anzeige der Informationen erfolgt komfortabel in einem Klartextdisplay. Der Anschluss erfolgt an einen PC über die USB-Schnittstelle über die RJ45-Kommunikationsschnittstelle des Umrichters. Wird mit einem Anschlusskabel mit 2 RJ45-Steckverbindern geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie