SCHNEIDER ELECTRIC - SM dop. stand. geschl.T H1200xB1000mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMD12102D
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480662973
Sonepar Artikelnummer
121256949
Hersteller Artikelnummer
NSYSMD12102D
Hersteller Typ
NSYSMD12102D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMD12102D
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
26.070 kg


