SCHNEIDER ELECTRIC - SM dop. stand. geschl.T. H1400xB1000mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMD14102D
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480662997
Sonepar Artikelnummer
121256950
Hersteller Artikelnummer
NSYSMD14102D
Hersteller Typ
NSYSMD14102D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMD14102D
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
28.000 kg


