SCHNEIDER ELECTRIC - SM Kabelverschr. pl. 1Eing. B600xT300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMEC631
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480663086
Sonepar Artikelnummer
121256952
Hersteller Artikelnummer
NSYSMEC631
Hersteller Typ
NSYSMEC631
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMEC631
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
16 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.148 kg


