SCHNEIDER ELECTRIC - SM Kabelverschr. pl. 1Eing. B800xT300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMEC831
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 800 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480663123
Sonepar Artikelnummer
121256953
Hersteller Artikelnummer
NSYSMEC831
Hersteller Typ
NSYSMEC831
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMEC831
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
800 mm
Höhe:
16 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.640 kg


