Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Smart-UPS 48V 50Ah 2.4kWh LI Batterie

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Smart-UPS 48V 50Ah 2.4kWh LI Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XBP48RM2U-LI

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 48 V

  • Kapazität - 50000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304448952

Sonepar Artikelnummer

121257498

Hersteller Artikelnummer

XBP48RM2U-LI

Hersteller Typ

XBP48RM2U-LI

Hersteller Artikel Nr.:

XBP48RM2U-LI

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

48 V

Kapazität:

50000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

0

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

521 mm

Höhe inkl. Pole:

85.5 mm

Breite:

432 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

27 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

30.000 kg

Der Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Laufzeit bietet eine wesentlich höhere Energiedichte und skalierbare Laufzeit für Smart-UPS-Anwendungen. Der APC Smart-UPS On-Line Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Laufzeit bietet flexible Rack- und Tower-Installationsoptionen und bietet eine 3-fache Lebensdauer im Vergleich zu einer VRLA-Batterie. Diese vielseitige 2HE-Batterie mit langer Laufzeit ist mit SRTL 1-3kVA-Systemen kompatibel und eignet sich perfekt für kritische Anwendungen mit langer Laufzeit in der Netzwerk-IT und anderen Anwendungen.