SCHNEIDER ELECTRIC - Smart-UPS On-Line, 20kVA/20kW, Rack/Tower, 230V/380V..415V, Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) + 5-adrig (3P+N+E), Netzwerkkarte, o. Rack-Einb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRTG20KXLI
Eingangsspannung - 160 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 20000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304411901
Sonepar Artikelnummer
121375930
Hersteller Artikelnummer
SRTG20KXLI
Hersteller Typ
SRTG20KXLI
Hersteller Artikel Nr.:
SRTG20KXLI
Eingangsspannung:
160 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
20000 W
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3.3 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
20000 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
306 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
142.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
93 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
157.200 kg


