SCHNEIDER ELECTRIC - SMART-UPS RT, 19-ZOLL-SCHIENEN-KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRTGRK1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 73.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121257134
Hersteller Artikelnummer
SRTGRK1
Hersteller Typ
SRTGRK1
Hersteller Artikel Nr.:
SRTGRK1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
73.5 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
468 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
20000 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.400 kg


