Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SMART-UPS X 2200VA RT GER. TIEFE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SMART-UPS X 2200VA RT GER. TIEFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMX2200HVNC

  • Eingangsspannung - 240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 1980 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304327158

Sonepar Artikelnummer

121257095

Hersteller Artikelnummer

SMX2200HVNC

Hersteller Typ

SMX2200HVNC

Hersteller Artikel Nr.:

SMX2200HVNC

Eingangsspannung:

240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

1980 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

Überbrückungszeit Volllast:

9.45 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

1980 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

432 mm

Breite:

178 mm

Tiefe:

483 mm

Gewicht:

38.56 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

47.630 kg

Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und Point-of-Sale-Geräte mit der APC Smart-UPS X 2200VA. APC Smart-UPS bieten eine Backup-Batterieversorgung bei Stromausfällen und schützen Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachter Verwaltung sorgt die 2200VA USV für konsistente und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. Mit 12 Ausgängen und einer Kompatibilität mit externen Batteriepacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Batterieleistung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 externe Batterien des Typs SMX120BP an, um die Zeitspanne zu verlängern, in der die USV Geräte mit Batteriestrom versorgen kann (Batterien sind separat erhältlich). Über die intuitive LCD-Benutzeroberfläche und die PowerChute-Software können Sie die Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzusteuern (Netzwerkkarten sind separat erhältlich).