Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SMART-UPS X-SERIES 48V EXTERNAL BATT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SMART-UPS X-SERIES 48V EXTERNAL BATT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMX039-2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 173 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304269045

Sonepar Artikelnummer

121257094

Hersteller Artikelnummer

SMX039-2

Hersteller Typ

SMX039-2

Hersteller Artikel Nr.:

SMX039-2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

173 mm

Höhe:

224 mm

Tiefe:

64 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.908 kg

Verlängerungskabel für 48V externe Batteriemodule.