SCHNEIDER ELECTRIC - Smarte Signalsäule, Harmony Pro XVTS, monolithisch, 70mm, bis 9 Ebenen, 24V DC, IO Link, IP69K, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVTS1AW
Anzahl der Signalsäulenelemente - 9
Funktion Blitzlicht - Ja
Funktion Dauerlicht - Ja
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487441687
Sonepar Artikelnummer
121414764
Hersteller Artikelnummer
XVTS1AW
Hersteller Typ
XVTS1AW
Hersteller Artikel Nr.:
XVTS1AW
Anzahl der Signalsäulenelemente:
9
Funktion Blitzlicht:
Ja
Funktion Dauerlicht:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
271.2 mm
Funktion Rundumlicht:
Ja
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
grün
Farbe Licht 3:
blau
Betriebsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Funktion Akustisch:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
72.5 mm
Tiefe:
72.5 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.659 kg


