Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 1000x300

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 1000x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSCMX10030

  • Breite - 1000 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489676995

Sonepar Artikelnummer

121256893

Hersteller Artikelnummer

NSYSCMX10030

Hersteller Typ

NSYSCMX10030

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSCMX10030

Breite:

1000 mm

Tiefe:

300 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.630 kg

Mehrzweck-Vordach für PanelSeT SMX Gehäuse. Das Vordach ist an allen Schrankmodellen mit 1000mm Breite und 300mm Tiefe zu montieren. Die Breite beträgt 1008mm. Die Tiefe beträgt 322mm. Die Höhe beträgt 42mm. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben - Typ M6 - in denselben Löchern wie die Augenschrauben auf der Oberseite des Gehäuses. Das Vordach ist aus 1,5mm Edelstahl 304L (Farbe RAL 7035) gefertigt. Bietet eine hohe Schlag-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Der Korrosionsschutz wird durch die Scotch-Brite-Bürstenbeschichtung gewährleistet. Der Bausatz besteht aus 1 Vordach und Befestigungselementen. Das ist Nettogewicht beträgt 6,9kg.