Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 1200x400

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 1200x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSCMX12040

  • Breite - 1200 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489677015

Sonepar Artikelnummer

121256895

Hersteller Artikelnummer

NSYSCMX12040

Hersteller Typ

NSYSCMX12040

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSCMX12040

Breite:

1200 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

9.000 kg

Mehrzweck-Vordach für PanelSeT SMX Gehäuse. Das Vordach ist an allen Schrankmodellen mit 1200 mm Breite und 400 mm Tiefe zu montieren. Die Breite beträgt 1208mm. Die Tiefe beträgt 422mm. Die Höhe beträgt 75mm. Fixierung durch Befestigungselement - gleiche Bohrungen wie bei den Ringschrauben auf der Gehäuseoberseite. Die Haube wird aus 1,5mm Edelstahl 304L (Farbe RAL 7035) gefertigt. Bietet eine hohe Schlag-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Der Korrosionsschutz wird durch die Scotch-Brite-Bürstenbeschichtung gewährleistet. Der Bausatz besteht aus 1 Kabinenhaube und Befestigungselementen. Das ist Nettogewicht beträgt 10,0kg. Dieses Produkt ist als umweltfreundlich eingestuft, da es nur wenige gefährliche Stoffe enthält.