Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 1600x600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 1600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSCMX16060

  • Breite - 1600 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489677046

Sonepar Artikelnummer

121256896

Hersteller Artikelnummer

NSYSCMX16060

Hersteller Typ

NSYSCMX16060

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSCMX16060

Breite:

1600 mm

Tiefe:

600 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

16.000 kg

Mehrzweck-Vordach für PanelSeT SMX Gehäuse. Das Vordach ist bei allen Schrankmodellen mit 1600 mm Breite und 600 mm Tiefe zu montieren. Die Breite beträgt 1608mm. Die Tiefe beträgt 622mm. Die Höhe beträgt 75mm. Fixierung durch Befestigungselement - gleiche Bohrungen wie bei den Ringschrauben auf der Gehäuseoberseite. Die Kabinenhaube wird aus 1,5mm Edelstahl 304L (Farbe RAL 7035) gefertigt. Bietet eine hohe Schlag-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Korrosionsschutz wird durch Scotch-Brite gebürstete Beschichtung gewährleistet. Der Bausatz besteht aus 1 Schutzdach und Befestigungselementen. Das ist Nettogewicht beträgt 17,6kg.