Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 800x400

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 800x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSCMX8040

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489677060

Sonepar Artikelnummer

121256897

Hersteller Artikelnummer

NSYSCMX8040

Hersteller Typ

NSYSCMX8040

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSCMX8040

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.316 kg

Mehrzweck-Vordach für PanelSeT SMX Gehäuse. Das Vordach ist bei allen Schrankmodellen mit 800 mm Breite und 400 mm Tiefe zu montieren. Die Breite beträgt 806mm. Die Tiefe beträgt 422mm. Die Höhe beträgt 75mm. Fixiert durch Befestigungselement - gleiche Löcher wie die Augenschrauben auf der Oberseite des Gehäuses. Die Kabinenhaube wird aus 1,5mm Edelstahl 304L (Farbe RAL 7035) gefertigt. Bietet eine hohe Schlag-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Korrosionsschutz wird durch Scotch-Brite gebürstete Beschichtung gewährleistet. Der Bausatz besteht aus 1 Vordach und Befestigungselementen. Das ist Nettogewicht beträgt 7,0kg.