Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 800x500

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SMX Vordach 304L 800x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSCMX8050

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489677077

Sonepar Artikelnummer

121256898

Hersteller Artikelnummer

NSYSCMX8050

Hersteller Typ

NSYSCMX8050

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSCMX8050

Breite:

800 mm

Tiefe:

500 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

7.438 kg

Mehrzweck-Vordach für PanelSeT SMX Gehäuse. Das Vordach ist bei allen Schrankmodellen mit 800 mm Breite und 500 mm Tiefe zu montieren. Die Breite beträgt 806mm. Die Tiefe beträgt 522mm. Die Höhe beträgt 75mm. Fixiert durch Befestigungselement - gleiche Löcher wie die Augenschrauben auf der Oberseite des Gehäuses. Das Vordach wird aus 1,5mm Edelstahl 304L (Farbe RAL 7035) gefertigt. Bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Temperatur und Witterungseinflüsse. Der Korrosionsschutz wird durch die Scotch-Brite-Bürstenbeschichtung gewährleistet. Der Bausatz besteht aus 1 Vordach und Befestigungselementen. Das ist Nettogewicht beträgt 8,2kg.