SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für Halbleiterrelais SSL, Steuerspannung: 5/24 VDC, Kastenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSLZVA1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480580123
Sonepar Artikelnummer
120469586
Hersteller Artikelnummer
SSLZVA1
Hersteller Typ
SSLZVA1
Hersteller Artikel Nr.:
SSLZVA1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
6.2 mm
Höhe:
96 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
78.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


