SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RUMC2+RE48, 2 polig, 8 Pins, gemischte Kontakte, Kastenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RUZC2M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119403214
Sonepar Artikelnummer
120250491
Hersteller Artikelnummer
RUZC2M
Hersteller Typ
RUZC2M
Hersteller Artikel Nr.:
RUZC2M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
75 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


