SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RUMC2+RE48, 2 polig, 8 Pins, separate Kontakte, Kastenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RUZSC2M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119403245
Sonepar Artikelnummer
120250407
Hersteller Artikelnummer
RUZSC2M
Hersteller Typ
RUZSC2M
Hersteller Artikel Nr.:
RUZSC2M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
36 mm
Höhe:
105 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.068 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


