SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RUMC3+RE48, 3 polig, 11 Pins, gemischte Kontakte, Kastenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RUZC3M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389119403207
Sonepar Artikelnummer
120250492
Hersteller Artikelnummer
RUZC3M
Hersteller Typ
RUZC3M
Hersteller Artikel Nr.:
RUZC3M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
38 mm
Höhe:
75 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


