SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RUMF, 2+3 polig, separate Kontakten, Kastenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RUZSF3M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119403252
Sonepar Artikelnummer
120250495
Hersteller Artikelnummer
RUZSF3M
Hersteller Typ
RUZSF3M
Hersteller Artikel Nr.:
RUZSF3M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
36 mm
Höhe:
104 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.092 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


