SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RXG1, getrennte Kontakt-Anordnung, 10 A, 250 V, Schraubklemme, Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGZE1S35M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480689437
Sonepar Artikelnummer
120469822
Hersteller Artikelnummer
RGZE1S35M
Hersteller Typ
RGZE1S35M
Hersteller Artikel Nr.:
RGZE1S35M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.8 mm
Höhe:
77.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.036 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


