SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RXG2, getrennte Kontakt-Anordnung, 5 A, 250 V, Schraubklemme, Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGZE1S48M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3606480689444
Sonepar Artikelnummer
120411051
Hersteller Artikelnummer
RGZE1S48M
Hersteller Typ
RGZE1S48M
Hersteller Artikel Nr.:
RGZE1S48M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
77.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.040 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


