SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Bügelklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXZE2M114
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119404242
Sonepar Artikelnummer
120250533
Hersteller Artikelnummer
RXZE2M114
Hersteller Typ
RXZE2M114
Hersteller Artikel Nr.:
RXZE2M114
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30 mm
Höhe:
82.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.048 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


