SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für RXM+REXL, 2 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXZE2S108M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119404266
Sonepar Artikelnummer
120250534
Hersteller Artikelnummer
RXZE2S108M
Hersteller Typ
RXZE2S108M
Hersteller Artikel Nr.:
RXZE2S108M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
79 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


