SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Federzug, 48/60 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RSLZRA2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480078088
Sonepar Artikelnummer
120469801
Hersteller Artikelnummer
RSLZRA2
Hersteller Typ
RSLZRA2
Hersteller Artikel Nr.:
RSLZRA2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
78.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.026 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


