SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 12/24 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RSLZVA1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480078026
Sonepar Artikelnummer
120469797
Hersteller Artikelnummer
RSLZVA1
Hersteller Typ
RSLZVA1
Hersteller Artikel Nr.:
RSLZVA1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
78.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


