SCHNEIDER ELECTRIC - Sockel für Zeitrelais RE48A, 11 Pins, rückseitiger Schraubanschluss, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RE48ASOC11AR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110740851
Sonepar Artikelnummer
121172704
Hersteller Artikelnummer
RE48ASOC11AR
Hersteller Typ
RE48ASOC11AR
Hersteller Artikel Nr.:
RE48ASOC11AR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


