SCHNEIDER ELECTRIC - SOMACHINE LIZENZ BIBL HEBEN EINZEL 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SOMAAECZXSPAZZ
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja
Bausteinbibliothek - integriert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121257097
Hersteller Artikelnummer
SOMAAECZXSPAZZ
Hersteller Typ
SOMAAECZXSPAZZ
Hersteller Artikel Nr.:
SOMAAECZXSPAZZ
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Ja
Bausteinbibliothek:
integriert
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Nein
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Ja
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Ja
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.050 kg


