Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SONDERSCHILD, DRUCKTASTER 30 MM T-K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SONDERSCHILD, DRUCKTASTER 30 MM T-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN202RP

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901065142

Sonepar Artikelnummer

121164966

Hersteller Artikelnummer

9001KN202RP

Hersteller Typ

9001KN202RP

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN202RP

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

rot

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

30 mm

Breite:

44.45 mm

Höhe:

44.45 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

SONDERSCHILD, DRUCKTASTER 30 MM T-K - 9001KN202RP