Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SoSafe V2.1 Team-Lizenz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SoSafe V2.1 Team-Lizenz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SOMSAACZZTPA21

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480941054

Sonepar Artikelnummer

121257105

Hersteller Artikelnummer

SOMSAACZZTPA21

Hersteller Typ

SOMSAACZZTPA21

Hersteller Artikel Nr.:

SOMSAACZZTPA21

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.365 kg

Das Sicherheitssystem Modicon TM5/TM7 wird mit der Software SoSafeProgrammable programmiert und konfiguriert. Mit SoSafe Programmable lassen sich komplexe logische Bedingungen mittels Logik- und Sicherheitsfunktionen, wie Muting, Zeitbausteine oder Zähler, Not-Aus/Not-Halt, Lichtvorhang usw. über eine grafische Konfigurationsschnittstelle realisieren. Der Software-Editor ist eine Zusatzsoftware für SoMachine Motion. Programmierung ist möglich durch Kombinationen aus 3 Sprachen: Funktionsbausteinsprache (FBD). Die Funktionsbausteinsprache (FBD) setzt sich aus Funktionen und Funktionsblöcken zusammen, die miteinander oder mit Variablen, die Liniennutzen, verbunden sind. Kontaktplan (LD), der in der graphischen Sprache LD programmierte Codebesteht aus Schützen und Spulen. Strukturierter Text (ST), der in der Textsprache programmierte Code bestehtaus Anweisungen und Ausdrücken. Online-Visualisierung und -Diagnose zum E/A-StatusProjektvergleichsfunktion zur Darstellung der Änderungen zwischen Programmen. Konfigurationsvalidierung Hardware-Gerätescanner Ausdruckbare Pläne und Dokumentation. Das Anwendungsprogramm wird vom PC zur Sicherheits-SPS Modicon TM5CSLC über Ethernet-Anschluss heruntergeladen. Die Anwendung wird zur Sicherheits-SPS TM5CSLC übertragen und auf einem Speicherstick gespeichert.