Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Ersatz-Temperaturelement, Temperaturkalibrierung, 2-Punkt-Zertifikat

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Ersatz-Temperaturelement, Temperaturkalibrierung, 2-Punkt-Zertifikat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLXXT2

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485849430

Sonepar Artikelnummer

121414481

Hersteller Artikelnummer

SLXXT2

Hersteller Typ

SLXXT2

Hersteller Artikel Nr.:

SLXXT2

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

sonstige

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.060 kg

Austauschbares Modul für Temperatur und Feuchtigkeit. Geeignet für Raumluftqualitätssensoren der Serien SCD2, SHD2 und SHO2. Mit einem Zwei-Punkt-Kalibrierungszertifikat.