SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Feuchtesensor, SHD2 Serie, Temperatur, Analogausgang, 10K T3 Thermistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHD2XA2H
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485849379
Sonepar Artikelnummer
121414470
Hersteller Artikelnummer
SHD2XA2H
Hersteller Typ
SHD2XA2H
Hersteller Artikel Nr.:
SHD2XA2H
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
grün
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.474 kg


