SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Feuchtigkeitssensor, SHO2-Serie, Temperatur, Analogausgang, 10K T3-Thermistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHO2XA2H
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485849409
Sonepar Artikelnummer
121414474
Hersteller Artikelnummer
SHO2XA2H
Hersteller Typ
SHO2XA2H
Hersteller Artikel Nr.:
SHO2XA2H
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
grün
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.386 kg


