SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic KNX BMS IP Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LSS100300
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482215856
Sonepar Artikelnummer
121402839
Hersteller Artikelnummer
LSS100300
Hersteller Typ
LSS100300
Hersteller Artikel Nr.:
LSS100300
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.239 kg


