SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1ch DALI 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6725-0101
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606481902856
Sonepar Artikelnummer
120800407
Hersteller Artikelnummer
MTN6725-0101
Hersteller Typ
MTN6725-0101
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6725-0101
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.274 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


