SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic KNX Fan Coil 0-10V Regler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6730-0003
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481029904
Sonepar Artikelnummer
121170829
Hersteller Artikelnummer
MTN6730-0003
Hersteller Typ
MTN6730-0003
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6730-0003
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Nein
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
61.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.289 kg


