Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6003-0012

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482046788

Sonepar Artikelnummer

121068876

Hersteller Artikelnummer

MTN6003-0012

Hersteller Typ

MTN6003-0012

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6003-0012

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

3

Max. Schaltleistung:

2500 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Mit Schaltfunktion:

Ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.121 kg

Jalousieaktor 1fach oder Schaltaktor 2fach mit drei Binäreingängen zum Einbau in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden. Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden. KNX-Software-Funktionen: Jalousieaktorfunktionen: Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel. Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Auf- oder Abfahrzeiten mit Verlängerung für die obere Endlage. Statusrückmeldung der Position bzw. der Lamellenstellung. Aktive/passive Statusrückmeldung, zyklische Statusrückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerung mit Heiz-/Kühl-Automatikbetrieb und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Verzögerung der Statusrückmeldung nach Busspannungswiederkehr. Vorrangfunktion. Szenenfunktion (64). Speicherfunktion für Szenen. Eingangsfunktion: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion). Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden. Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit. Wertgeber und Szene ext. Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über lange Tasterbetätigung für Wertgeber. Scene ext. Einheit mit Speicherfunktion. Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Vergleicher, Grenzwert.Nennspannung: AC 230 V.Nennstrom: ∑ 16 A, ohmsche Last.Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt. Nennleistung Motor: AC 230 V, max. 1380 W Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W HV-LED-Lampen: AC 230 V, max. 400 W Ohmsche Last: AC 230 V, 2500 W Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 140 µF. NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos.Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 1000 W, unkompensiert / AC 230 V, max. 1160 W (140 µF) mit Parallelkompensation.Eingänge: 3. Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).Hinweis: Für den Einbau in eine Doppelbox/Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge (SELV) ein Abstand von mind. 4mm einhalten.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie