SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic KNX Universal Dimmaktor UP mit 3 Binäreingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6003-0013
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482046795
Sonepar Artikelnummer
121170827
Hersteller Artikelnummer
MTN6003-0013
Hersteller Typ
MTN6003-0013
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6003-0013
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
0 .. 230 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Steuerstrom:
18 mA
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Spannung:
230 V
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg


