Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Luftqualitätssensor, Serie SCD2, CO2, Analogausgang, 1000 PT RTD

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Luftqualitätssensor, Serie SCD2, CO2, Analogausgang, 1000 PT RTD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCD2XAXCCX

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485849256

Sonepar Artikelnummer

121414460

Hersteller Artikelnummer

SCD2XAXCCX

Hersteller Typ

SCD2XAXCCX

Hersteller Artikel Nr.:

SCD2XAXCCX

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

grün

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90271010

Gewicht:

0.452 kg

Die SCD2-Serie von Luftqualitäts-Kanalsensoren für Betriebsräume ist eine flexible Multisensor-Plattform für den Einsatz mit BAS-Controllern. Er ist für Ausgänge von 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC ausgelegt. Dieser Luftqualitätssensor enthält ein Temperatur- und ein CO²-Element.