Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic SLA-Serie, Raumfühler, CO2, VOC, Temperatur, LCD, Analogausgänge mit mattweißem Gehäuse

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic SLA-Serie, Raumfühler, CO2, VOC, Temperatur, LCD, Analogausgänge mit mattweißem Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLASLCVX

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481900425

Sonepar Artikelnummer

121375900

Hersteller Artikelnummer

SLASLCVX

Hersteller Typ

SLASLCVX

Hersteller Artikel Nr.:

SLASLCVX

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

3

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Status-LED:

Nein

IR-Sensor:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90271010

Gewicht:

0.182 kg

Die SpaceLogic SLA-Serie von Wandluftqualitätssensoren für Räume ist eine flexible Multisensor-Plattform für den Einsatz mit Gebäudesystem controllern. Er ist für die Annahme von 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC Ausgängen ausgelegt. Das wandmontierte Sensorgehäuse ist matt weiss Medium. Die Benutzeroberfläche wird durch ein LCD mit 3 Bedientasten gewährleistet. Dieser Luftqualitätssensor enthält ein Temperatur-, CO²- und VOC-Element. Die Abmessungen des Geräts betragen 115 mm in der Höhe, 85 mm in der Breite und 24 mm in der Tiefe.