Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Temperatursensor Serie SLP, Farb-Touchscreen, BACnet MSTP/Modbus-Ausgänge, mattweißes Gehäuse

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SpaceLogic Temperatursensor Serie SLP, Farb-Touchscreen, BACnet MSTP/Modbus-Ausgänge, mattweißes Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPSTXX

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481900852

Sonepar Artikelnummer

121375924

Hersteller Artikelnummer

SLPSTXX

Hersteller Typ

SLPSTXX

Hersteller Artikel Nr.:

SLPSTXX

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Die SpaceLogic SLP-Serie von Wandtemperatursensoren für Räume ist eine vielseitige Plattform für den Einsatz mit BAS-Controllern. Es ist so konzipiert, dass es BACnet MSTP- oder Modbus-Ausgänge akzeptiert. Das wandmontierte Sensorgehäuse ist matt weiss Medium. Die Benutzeroberfläche wird durch einen Farb-Touchscreen mit Steuer- und Sollwertmenü gewährleistet. Dieser Luftqualitätssensor enthält ein Temperaturelement. Die Abmessungen des Geräts betragen 115 mm in der Höhe, 85 mm in der Breite und 24 mm in der Tiefe.