SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial CRN Isoliert 460x163mm RAL7035.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTSACRND
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 480 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211539
Sonepar Artikelnummer
121172495
Hersteller Artikelnummer
NSYTSACRND
Hersteller Typ
NSYTSACRND
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTSACRND
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
480 mm
Höhe:
15 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
4
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.342 kg


