SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial S3HD, HD-Sockel-Seitenteile f. Freiluftaufstellung, H 200 T 300, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPSX3200
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626258
Sonepar Artikelnummer
121172369
Hersteller Artikelnummer
NSYSPSX3200
Hersteller Typ
NSYSPSX3200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPSX3200
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.344 kg


