SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 1062 x B 800 x T 430, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS3HD10840
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 1062 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480672170
Sonepar Artikelnummer
121171867
Hersteller Artikelnummer
NSYS3HD10840
Hersteller Typ
NSYS3HD10840
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS3HD10840
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
1062 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
400 mm
Innentiefe:
372 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
48.700 kg


