SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 343 x B 200 x T 180, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS3HD3215
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 343 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480672088
Sonepar Artikelnummer
121171868
Hersteller Artikelnummer
NSYS3HD3215
Hersteller Typ
NSYS3HD3215
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS3HD3215
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
343 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
150 mm
Innentiefe:
122 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
3.980 kg


