SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial S3HD SFHD, HD-Sockel-Frontteile f Freiluftaufstellung, H 200 B 600, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX6200
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastbarkeit - 900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626203
Sonepar Artikelnummer
121172342
Hersteller Artikelnummer
NSYSPFX6200
Hersteller Typ
NSYSPFX6200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPFX6200
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
900 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.918 kg


