SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial S3HD SFHD, HD-Sockel-Frontteile f Freiluftaufstellung, H 200 B 800, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX8200
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 815 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626210
Sonepar Artikelnummer
121172343
Hersteller Artikelnummer
NSYSPFX8200
Hersteller Typ
NSYSPFX8200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPFX8200
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
815 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
815 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.098 kg


