SCHNEIDER ELECTRIC - SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite-Oberfläche, H400xB300xT200mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS3X4320
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480155116
Sonepar Artikelnummer
120795460
Hersteller Artikelnummer
NSYS3X4320
Hersteller Typ
NSYS3X4320
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS3X4320
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
12
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
50 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
50 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
250 N
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
5.468 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


